{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Teljes hossz L | 39 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191380 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102317 | |
Gyártó száma | 191380 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Mini maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
19,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 grau | 90 grau |
Színes gyűrű | Nincs | sem | sin |
belső hűtés | nem | não | no |
Élhossz Lc | 8 mm | 13 mm | 13 mm |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Típus | N | N | N |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical |