{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 7 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191380 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102287 | |
Gyártó száma | 191380 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Mini maró HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Vágóél ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 30 fok |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,005 mm | 0,007 mm | 0,005 mm |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 |