{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 48 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191380 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102409 | |
Gyártó száma | 191380 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini maró HSS-PM 9,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
29,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 |
Teljes hossz L | 48 | 69 |
Norm | Gyári szabvány | DIN 844 B |
Szár | HB, h6 | DIN 1835 B, h6-tal |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |