Mini maró HSS-PM 1,5 mm

Cikkszám: 191380 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 3 mm
Teljes hossz L 34 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,002 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 191380 1,5
EAN / GTIN 4045197102201
Gyártó száma 191380 1,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Excentrikus hátraköszörülés. A szár a DIN 1835 B-hez hasonló h6 szártűréssel. Univerzális vágóél-geometria.Menesztőlapos és szorítópatronos befogókban hosszlyuk- és szármaróként használható. Nagy forgácsolási teljesítmény, különösen kedvező ár. Fúrt hornyok marásához.
Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

Figyelem:

Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket: kedvezőbb a mini-marót a kopási határig használni, majd ezután eldobni, mint utánköszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz