{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 4 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191380 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102218 | |
Gyártó száma | 191380 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini maró HSS-PM 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
19,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Norm | Gyári szabvány | DIN 844 B | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |