{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100764 | |
Gyártó száma | 191200 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ujjmaró HSS-Co8 7,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
17,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 66 | 42 | 66 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Élhossz Lc | 16 | 10 | 16 |
Spirálszög | 30 | 30 | 30-40 |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | e8 | k10 |
Típus | N | N | N |
Szár ⌀ Ds | 10 | 8 | 10 |