{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 844 B | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 191200 15 | |
EAN / GTIN | 4045197100863 | |
Gyártó száma | 191200 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ujjmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
38,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
44,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
49,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
38,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
40,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
77,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | sárga | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal | DIN 1835 B, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spirálszög | 30 fok | 30 fok | 42 fok | 30-40 fok | 30-40 fok | 25 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |