{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 1835 A, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 84 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Konfigurálható tűrések | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurálható minőségek | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162951 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366177 | |
Gyártó száma | 162951 9,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC dörzsár konfigurálható 9,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
67,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
28,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
62,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
94,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kinyúlási hossz L1 | 84 mm | 83 mm | 84 mm | 100 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | zöld | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 168 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,13 mm/ford. |