{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150175 6 | |
EAN / GTIN | 4045197085702 | |
Gyártó száma | 150175 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
8,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
499 darabszám azonnal szállítható
11,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
28,71 €
18,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
31,75 €
20,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
16,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Teljes hossz L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Három befogófelületű szár h9 | Hengeres szár, h9-tel | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 | Hengeres szár, h9-tel |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,1 mm/ford. | 0,1 mm/ford. | 0,09 mm/ford. | 0,09 mm/ford. |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |