Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 6mm

Cikkszám: 150170 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 6 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,5 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150170 6
EAN / GTIN 4045197301314
Gyártó száma 150170 6

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
25
Acél < 500 N/mm²
P
34
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
Precíziós kúpsüllyesztő, a jelentős teljesítménynövelés érdekében.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső ⌀ D<sub>c</sub>: 6mm

Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
28,71 €
18,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 3 3 3
Bevonat TiAlN TiAlN TiAlN
Teljes hossz L 45 mm 45 mm 45 mm
Szabvány DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Szártűrés h9 h9 h9
Szerszámanyag HSS HSS HSS
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz