{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 31 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M16 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150175 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085856 | |
Gyártó száma | 150175 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő 90° 31 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
897 darabszám azonnal szállítható
38,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
54,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
712 darabszám azonnal szállítható
50,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
205,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 | 71 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | VHM |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |