{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 31 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Kúpsüllyesztés DIN 74 BF szerint | M16 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 4,2 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Gyártó száma | 150382 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő VHM 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 31mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható
54,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 054 darabszám azonnal szállítható
38,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
858 darabszám azonnal szállítható
50,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
149,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
205,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Teljes hossz L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 190 mm |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szártűrés | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Szerszámanyag | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |