{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 16,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Kúpsüllyesztés DIN 74 BF szerint | M8 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 3,2 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150382 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086532 | |
Gyártó száma | 150382 16,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő VHM 90° 16,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
143,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 196 darabszám azonnal szállítható
19,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 363 darabszám azonnal szállítható
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
53,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
68,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 397 darabszám azonnal szállítható
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 60 | 60 | 60 | 111 | 161 | 60 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szártűrés | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |