{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Kúpsüllyesztés DIN 74 AF szerint | M4 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 2 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150382 8 | |
EAN / GTIN | 4045197086471 | |
Gyártó száma | 150382 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő VHM 90° 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
111,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
449 darabszám azonnal szállítható
18,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
651 darabszám azonnal szállítható
12,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
8,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
14,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
165,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Teljes hossz L | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |