Kúpsüllyesztő HSS 120°, bevonat nélkül, Külső ⌀ DC: 8mm

Cikkszám: 150020 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 120
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 120 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2 mm
Teljes hossz L 49 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150020 8
EAN / GTIN 4045197364678
Gyártó száma 150020 8

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A forgácstereket telibe köszörülték. < 900 N/mm2 acélokhoz is alkalmas.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz