Kúpsüllyesztő VHM 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 15mm

Cikkszám: 150382 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: VHM
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 15 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag VHM
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 3,2 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Kúpsüllyesztés DIN 74 AF szerint M8
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,14 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű kék
Előfúrási ⌀ 3,2 mm
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150382 15
EAN / GTIN 4045197086525
Gyártó száma 150382 15

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hasonló, mint a DIN 335 c. Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve. Rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz. ⌀ 6 és 8 tömör keményfém kivitelben, ⌀ 10-től tömör keményfém fej forrasztott szárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz