{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Kúpsüllyesztés DIN 74 BF szerint | M12 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 3,8 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150382 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086556 | |
Gyártó száma | 150382 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő VHM 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
195,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
859 darabszám azonnal szállítható
36,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 401 darabszám azonnal szállítható
25,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
876 darabszám azonnal szállítható
37,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szerszámanyag | VHM | HSS | HSS | HSS E |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |