Precíziós kúpsüllyesztő, extra hosszú 90° 16,5 mm

Cikkszám: 150372 16,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 16,5 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szerszámanyag HSS
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány Gyári szabvány
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 3,2 mm
    Teljes hossz L 161 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M8
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,14 mm/ford.
    Szártűrés h9
    Színes gyűrű Nincs
    Előfúrási ⌀ 3,2 mm
    Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 150372 16,5
    EAN / GTIN 4045197086198
    Gyártó száma 150372 16,5

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acél < 500 N/mm²
    P
    28
    Acél < 750 N/mm²
    P
    27
    Acél < 900 N/mm²
    P
    27
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörült. A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.
    Precíziós kúpsüllyesztő, amely DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül, extra hosszú hengeres szárral.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz