Kúpsüllyesztő készlet, extra hosszú, 150372 sz., kazettával 90° 6

Cikkszám: 150374 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztők száma Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Norm: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztők száma 6
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Norm Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242
Gyártó száma 150374 6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szereléshez és műhelyben praktikus.
Kúpsüllyesztő 150372 sz, extra hosszú szárral.

Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

Tartalom:

6 darabos kúpsüllyesztő készlet kazettában.