{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 6,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150175 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085719 | |
Gyártó száma | 150175 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 6,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható
8,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
545 darabszám azonnal szállítható
11,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
35,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
558 darabszám azonnal szállítható
29,69 €
19,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
595 darabszám azonnal szállítható
32,73 €
21,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
49,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
51,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható
16,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | zöld | Nincs | zöld | zöld | Nincs | zöld | zöld | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szártűrés | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |