Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 6,3 mm

Cikkszám: 150132 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 6,3 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Három befogófelületű szár h9
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 1,5 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M3
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,1 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150132 6,3
EAN / GTIN 4045197700759
Gyártó száma 150132 6,3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácstereket telibe köszörülték. Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.
Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében optimális szerszám élettartam mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések készítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 6,3 mm

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 6,3 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható
32,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
32,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
51,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
31,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
398 darabszám azonnal szállítható
16,27 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Színes gyűrű zöld Nincs zöld zöld kék zöld
Teljes hossz L 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 45 mm 45 mm
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Szabvány DIN 335 C DIN 335 C DIN 334 Gyári szabvány DIN 335 C DIN 335 C
Szár Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9 Három befogófelületű szár h9
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz