{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 31 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M16 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150132 31 | |
EAN / GTIN | 4045197742001 | |
Gyártó száma | 150132 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 31mm
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
109,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
58,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
123,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
111,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
65,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Teljes hossz L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm | 71 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |