{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 16,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Három befogófelületű szár h9 | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M8 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150132 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700773 | |
Gyártó száma | 150132 16,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 16,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 029 darabszám azonnal szállítható
49,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
48,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
24,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | Gyári szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |