{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 10,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,5 mm | |
Teljes hossz L | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M5 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150175 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085764 | |
Gyártó száma | 150175 10,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kúpsüllyesztő 90°, bevonat nélkül, Külső ⌀ Dc: 10,4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
806 darabszám azonnal szállítható
10,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
945 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható
15,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Teljes hossz L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |