{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150130 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741806 | |
Gyártó száma | 150130 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
28,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | ||
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 45 mm | ||
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szártűrés | h9 | ||
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm |