{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Serie | Pro Steel | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150182 6 | |
EAN / GTIN | 4062406523695 | |
Gyártó száma | 150182 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
28,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 | M3 |
Teljes hossz L | 45 | 45 | 45 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Szár ⌀ Ds | 5 | 5 | 5 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |