{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 31 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 4,2 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M16 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Pro Steel | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150182 31 | |
EAN / GTIN | 4062406524333 | |
Gyártó száma | 150182 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° 31 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható
64,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
108,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 31 | 31 |
Színes gyűrű | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 71 | 71 |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |