{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 23 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Pro Steel | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150182 23 | |
EAN / GTIN | 4062406524319 | |
Gyártó száma | 150182 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
45,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
289 darabszám azonnal szállítható
34,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
73,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható
24,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
47,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
37,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
67,42 €
44,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
73,11 €
47,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
48,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Teljes hossz L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Három befogófelületű szár h9 | Hengeres szár, h9-tel | Három befogófelületű szár h9 | Három befogófelületű szár h9 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. | 0,22 mm/ford. | 0,22 mm/ford. | 0,16 mm/ford. |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |