{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 23 mm | |
Bevonat | TiN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150180 23 | |
EAN / GTIN | 4045197085993 | |
Gyártó száma | 150180 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő 90° 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
48,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
75,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Bevonat | TiN | TiAlN |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Teljes hossz L | 67 | 67 |
belső hűtés | nem | nem |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 | 3,8 |