{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 19 mm | |
Bevonat | TiN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150180 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085979 | |
Gyártó száma | 150180 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő 90° 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
411 darabszám azonnal szállítható
34,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
59,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
53,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiN | TiCN | AlTiCN |
Színes gyűrű | zöld | kék | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 | 90 |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szártűrés | h9 | h9 | h9 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 | 3,5 | 3,5 |