{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 19 mm | |
Bevonat | TiCN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 3,5 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150379 19 | |
EAN / GTIN | 4045197444790 | |
Gyártó száma | 150379 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő 90° 19 mm
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
59,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
34,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
53,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Színes gyűrű | kék | zöld | kék |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 | M10 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |