{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 23 mm | |
Bevonat | TiCN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,8 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 3,8 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150379 23 | |
EAN / GTIN | 4045197445704 | |
Gyártó száma | 150379 23 |