{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 6,3 mm | |
Bevonat | TiCN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M3 | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | kék | |
Előfúrási ⌀ | 1,5 mm | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150379 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416148 | |
Gyártó száma | 150379 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő 90° 6,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
26,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
525 darabszám azonnal szállítható
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
30,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Bevonat | TiCN | TiN | AlTiCN |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M3 | M3 | M3 |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |