Kúpsüllyesztő készlet 150379 sz. kazettában 90° 6

Cikkszám: 150385 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztők száma Egységár ÁFA-val
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Süllyesztők száma 6
    Bevonat TiCN
    Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Vágóélek száma Z 3
    Szabvány DIN 335 C
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 150385 6
    EAN / GTIN 4045197445810
    Gyártó száma 150385 6

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    38
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    30
    Acél < 500 N/mm²
    P
    34
    Acél < 750 N/mm²
    P
    32
    Acél < 900 N/mm²
    P
    32
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kúpsüllyesztő készletek kazettában. Szereléshez és műhelyben praktikus.
    Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
    A forgácstereket telibe köszörülték.
    Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

    Tartalma:

    1-1 db precíziós kúpsüllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz