{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 16,5 mm | |
Bevonat | TiN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M8 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150180 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085962 | |
Gyártó száma | 150180 16,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kúpsüllyesztő 90° 16,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 046 darabszám azonnal szállítható
25,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható
42,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 60 | 60 |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 335 C | DIN 335 C |
Szártűrés | h9 | h9 |
Szár ⌀ Ds | 10 | 10 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 3,2 | 3,2 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |