Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 20,5mm

Cikkszám: 150130 20,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 20,5 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 3,5 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M10
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,22 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150130 20,5
EAN / GTIN 4045197700735
Gyártó száma 150130 20,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
18
Acél < 1400 N/mm²
P
8
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácstereket telibe köszörülték. Új fejlesztésű, speciális TiAlN bevonat a hosszú élettartam érdekében.
Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN 335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében optimális szerszám élettartam mellett.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő pontos, kerek 90°-os süllyesztések készítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz