{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 12,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M6 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150130 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197741851 | |
Gyártó száma | 150130 12,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° 12,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
497 darabszám azonnal szállítható
40,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
19,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Külső ⌀ | 12,4 | 12,4 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 | 2,8 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,13 | 0,12 |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |