{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 11,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 56 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150130 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197741844 | |
Gyártó száma | 150130 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° 11,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
38,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
19,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 56 | 56 |
belső hűtés | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 2,8 | 2,8 |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,13 | 0,12 |