VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,9mm

Cikkszám: 122661 7,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: m6
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,9 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ m6
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 41,2 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szártűrés h6
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122661 7,9
EAN / GTIN 4045197457677
Gyártó száma 122661 7,9

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
170
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében nagy pontosságú keresztél. A vezetőfurat pontosan körkörös és egytengelyű a 4 vezetőszalag következtében. Kitűnő forgácselvezetés a 4 belső hűtőcsatornának köszönhetően ⌀ 3,8 mm-től. ⌀ 3,7 mm-ig 2 belső hűtőcsatornával. Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsokat eredményez, egyébként hosszúforgácsú anyagok esetén is.

Figyelem:

X végződésű méretek = Él ⌀ tűrés h7.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6 (⌀ D<sub>C</sub> X = h7): 7,9mm

VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,9mm

érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
70,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
102,41 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
55,21 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN TiN TiAlN TiAlN AlTiN
Névleges ⌀ DC 7,9 mm 7,9 mm 7,9 mm 7,9 mm 7,9 mm
Szabvány DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Csúcsszög 140 fok 140 fok 135 fok 140 fok 140 fok
Tűrés névleges ⌀ m6 h7 h7 h7 m7
Szár ⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L2 41,2 mm 41,2 mm 41,2 mm 41,2 mm 41,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz