{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 153 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122661 18,8 | |
EAN / GTIN | 4045197458193 | |
Gyártó száma | 122661 18,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 18,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
459,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
445,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
249,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D |
Névleges ⌀ DC | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 101 | 101 | 101 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |