{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122661 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197457592 | |
Gyártó száma | 122661 7,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
96,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
102,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
91,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
50,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 135 fok | 135 fok | 140 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |