{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122661 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197457431 | |
Gyártó száma | 122661 5,5 |