{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,7 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 22,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122661 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197583239 | |
Gyártó száma | 122661 3,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
100,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
45,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
88,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
77,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Színes gyűrű | kék | zöld | zöld | piros | rózsaszín |
Teljes hossz L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |