{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 77 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122661 13,1 | |
EAN / GTIN | 4045197583604 | |
Gyártó száma | 122661 13,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 13,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
218,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
218,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral | igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Csúcsszög | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |