{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,65 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 29,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Gyártó száma | 122661 4,65 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB 4,65 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
85,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
85,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
87,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
45,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Bevonat | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 |