{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 70 mm | |
Kivitel | magas | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 13 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 60 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118400 70 | |
EAN / GTIN | 4045197949783 | |
Gyártó száma | 118400 70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM magas 70 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
271,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
156,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
77,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Hossz L | 60 | 8 | 11,8 |
Névleges ⌀ DC | 70 | 70 | 70 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 13 | 13 | 13 |