{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 52 mm | |
Kivitel | magas | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 35 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118400 52 | |
EAN / GTIN | 4045197037053 | |
Gyártó száma | 118400 52 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM magas, ⌀ DC: 52mm
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
177,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
106,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |