{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 41 mm | |
Kivitel | magas | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 35 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118400 41 | |
EAN / GTIN | 4045197036957 | |
Gyártó száma | 118400 41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM magas, ⌀ DC: 41mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
140,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
83,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
37,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Hossz L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Névleges ⌀ DC | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |