{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 42 mm | |
Kivitel | magas | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Szár | 3 befogófelületű szár | |
Szár ⌀ | 10 mm | |
⌀ tűrés | −0,05 / 0,1 mm | |
Hossz L | 35 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Körkivágó |
Cikkszám | 118400 42 | |
EAN / GTIN | 4045197036964 | |
Gyártó száma | 118400 42 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körkivágó, HM magas 42 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
140,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
83,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
37,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | magas | lapos | lapos |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Hossz L | 35 | 8 | 11,8 |
Névleges ⌀ DC | 42 | 42 | 42 |
Szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár | 3 befogófelületű szár |
Szár ⌀ | 10 | 10 | 10 |
Termék fajtája | Körkivágó | Körkivágó | Körkivágó |