Körkivágó, HM magas, ⌀ DC: 39mm

Cikkszám: 118400 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: 3 befogófelületű szár
  • ⌀ tűrés: −0,05 / 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 39 mm
Kivitel magas
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár
Szár ⌀ 10 mm
⌀ tűrés −0,05 / 0,1 mm
Hossz L 35 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118400 39
EAN / GTIN 4045197036933
Gyártó száma 118400 39

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A fúrókorona és a szár egy darabból van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.
Vágásszélesség 2 mm minden méretnél. ⌀ Tűrés: + 0,10 / − 0,05 mm.
L méret: ≤ 55-ös méret = 35 mm / 60-as méret = 60 mm.

Felhasználás:

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szénszálas műanyagok).
Maximum 4 mm vastag lemezekhez, vagy csövekhez 4 mm falvastagságig.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Körkivágó, HM magas, ⌀ D<sub>C</sub>: 39mm

Körkivágó, HM magas, ⌀ DC: 39mm

érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
71,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
33,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ tűrés −0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,15 mm
Színes gyűrű Nincs Nincs Nincs
Hossz L 35 mm 8 mm 11,8 mm
Névleges ⌀ DC 39 mm 39 mm 39 mm
Szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány Gyári szabvány
Szár 3 befogófelületű szár 3 befogófelületű szár 3 befogófelületű szár
Termék fajtája Körkivágó Körkivágó Körkivágó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz